GEWISS - GEWGW16891CN UNITA DI LETTURA TRANSPONDER NERO - GW16891CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Chipkarte
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8034035136320
Artikelnummer
GEWGW16891CN
Herstellernummer
GW16891CN
Hersteller
GEW
Ausführung:
Chipkarte
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


