Startseite

GEWISS - GEWGW15900 SENSORE TEMPERATURA 1M NTC 10K B.SAT - GW15900

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15900 SENSORE TEMPERATURA 1M NTC 10K B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Klemme

  • Messbereich - -40...125 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8034035076978

Artikelnummer

GEWGW15900

Herstellernummer

GW15900

Hersteller

GEW

Ausführung:

Klemme

Messbereich:

-40...125 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completadi tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee ecomunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.