Startseite

GEWISS - GEWGW15797 ATTUAT.COMANDO MOTORE 1 CAN.6A 2M B.SAT - GW15797

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15797 ATTUAT.COMANDO MOTORE 1 CAN.6A 2M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035076947

Artikelnummer

GEWGW15797

Herstellernummer

GW15797

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

ja

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie