Startseite

GEWISS - GEWGW15723 RELE PASSO-PASSO 4SEQ.1M 2P 10AX B.SAT - GW15723

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15723 RELE PASSO-PASSO 4SEQ.1M 2P 10AX B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...250 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035076633

Artikelnummer

GEWGW15723

Herstellernummer

GW15723

Hersteller

GEW

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

250...250 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

Remanenz

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

250...250 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

22 mm

Höhe:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

20 mm

Schutzart (IP):

IP41

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie