GEWISS - GEWGW15666 LAMP.AUTON.EMER.230V AC 50/60HZ 2H B.SAT - GW15666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035076565
Artikelnummer
GEWGW15666
Herstellernummer
GW15666
Hersteller
GEW
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
88 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Einbaubreite:
100 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie