Startseite

GEWISS - GEWGW15491 PORTAFUSIBILE 16A 250V AC 1M B.SAT - GW15491

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW15491 PORTAFUSIBILE 16A 250V AC 1M B.SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035076084

Artikelnummer

GEWGW15491

Herstellernummer

GW15491

Hersteller

GEW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie