GEWISS - GEWGW14941 RIVELATORE IR ANTIFURTO FILARE CH/TI - GW14941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564781931
Artikelnummer
GEWGW14941
Herstellernummer
GW14941
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige


