GEWISS - GEWGW14940 INSERITORE PARZIALIZZATORE ANT.FILARE TI - GW14940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564802315
Artikelnummer
GEWGW14940
Herstellernummer
GW14940
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


