GEWISS - GEWGW14786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE TITANIO - GW14786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Farbe - Titan
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564278769
Artikelnummer
GEWGW14786
Herstellernummer
GW14786
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Titan
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Optimale Montagehöhe:
1 m
Max. Einschaltdauer:
1 min
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


