GEWISS - GEWGW13797 ATTUATORE COMANDO MOTORE 1 CAN.6A 2M BE - GW13797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8034035074240
Artikelnummer
GEWGW13797
Herstellernummer
GW13797
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


