GEWISS - GEWGW13786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE BEIGE - GW13786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
EAN
8034035074196
Artikelnummer
GEWGW13786
Herstellernummer
GW13786
Hersteller
GEW
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
beige
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
nein
Analogeingang:
nein
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


