GEWISS - GEWGW13721 RELE PASSO-PASSO 1M 1P 10AX 230V BEIGE - GW13721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250...250 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035073922
Artikelnummer
GEWGW13721
Herstellernummer
GW13721
Hersteller
GEW
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
Remanenz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
20 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie