Startseite

GEWISS - GEWGW13712 RIVELATORE CH4 2M 12V AC/DC BEIGE - GW13712

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13712 RIVELATORE CH4 2M 12V AC/DC BEIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8034035073915

Artikelnummer

GEWGW13712

Herstellernummer

GW13712

Hersteller

GEW

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Einbau

Standalone:

ja

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Versorgungsspannung DC:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit Backup-Batterie:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Mit Spannungsanzeige:

ja

Meldeart:

akustisch

Lautstärke:

85 dB(A)

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

45 mm

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.