Startseite

GEWISS - GEWGW13663 LAMPADA AUTONOMA EMERGENZA 2M 230V BEI. - GW13663

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13663 LAMPADA AUTONOMA EMERGENZA 2M 230V BEI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Montageart - Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035073854

Artikelnummer

GEWGW13663

Herstellernummer

GW13663

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP41

Montageart:

Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

beige

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

33 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Einbaubreite:

50 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie