Startseite

GEWISS - GEWGW13594 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR 1M NAT.BEIGE - GW13594

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW13594 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR 1M NAT.BEIGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Schaltleistung - 690 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035090998

Artikelnummer

GEWGW13594

Herstellernummer

GW13594

Hersteller

GEW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Schaltleistung:

690 W

Erfassungswinkel horizontal:

105...105 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

beige

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

10...500 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Max. Einschaltstrom:

3 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

22 mm

Höhe:

44 mm

Umgebungstemperatur:

-5...40 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Nennspannung:

250...250 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie