GEWISS - GEWGW12786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE NERO - GW12786

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564278646
Artikelnummer
GEWGW12786
Herstellernummer
GW12786
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
105...105 °
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Optimale Montagehöhe:
1 m
Erfassungswinkel vertikal:
30...30 °
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


