Startseite

GEWISS - GEWGW12767 ATTUATORE COM.MOTORE 1 CAN.6A EASY 2M N. - GW12767

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12767 ATTUATORE COM.MOTORE 1 CAN.6A EASY 2M N.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564277960

Artikelnummer

GEWGW12767

Herstellernummer

GW12767

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Schaltfunktion:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie