GEWISS - GEWGW10949 GRUPPO ALIMENTAZIONE SUPPL.ANTIFURTO - GW10949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564898257
Artikelnummer
GEWGW10949
Herstellernummer
GW10949
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Mastbefestigung:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


