Startseite

GEWISS - GEWGW10943 RIVELATORE IR/MW ANTIFURTO FIL.PARETE - GW10943

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10943 RIVELATORE IR/MW ANTIFURTO FIL.PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Einbruchalarm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564781955

Artikelnummer

GEWGW10943

Herstellernummer

GW10943

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Stromversorgung:

sonstige

SICUREZZA - Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell’abitazione. La sicurezza è garantita graziealla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale._x000D_ La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema KNX Home and building PRO.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie