Startseite

GEWISS - GEWGW10796 ATTUATORE 1 CANALI 16A 2M BIANCO - GW10796

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10796 ATTUATORE 1 CANALI 16A 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Chorus Bus KNX

EAN

8011564263864

Artikelnummer

GEWGW10796

Herstellernummer

GW10796

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Max. Schaltleistung:

1500 W

Geeignet für C-Last:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

L’attuatore GW 1x796 viene utilizzato per attivare/disattivare un carico elettrico attraverso un relè da 16 A. L’apparecchio dispone di 1 canale che in uscita presenta un contatto in scambio a cui sono collegati due morsetti, uno con funzione di contattonormalmente aperto (NA) e l’altro normalmente chiuso (NC), a cui è possibile collegare il carico a seconda delle utenze desiderate. Il dispositivo è dotato di 1 pulsante frontale per l’azionamento diretto del relè che comanda il carico, 1 led di colore verde che segnala lo stato attivo dell’uscita (contatto NA chiuso e contatto NC aperto) e 1 led di colore giallo ambra per la localizzazione notturna del tasto frontale. Sul retro del dispositivo sono presenti un pulsante e un led rosso di programmazione indirizzo fisico.