GEWISS - GEWGW10786 RILEVATORE IR+CREPUSCOLARE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564263857
Artikelnummer
GEWGW10786
Herstellernummer
GW10786
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
105...105 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Optimale Montagehöhe:
1 m
Erfassungswinkel vertikal:
30...30 °