Startseite

GEWISS - GEWGW10753A PULS.6CH TASTI E SIMB.BIANCA EASY - GW10753A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10753A PULS.6CH TASTI E SIMB.BIANCA EASY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8011564875999

Artikelnummer

GEWGW10753A

Herstellernummer

GW10753A

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

3

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Mit Display:

nein

Status-LED:

ja

IR-Sensor:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Mit Temperaturregler:

nein

Mit integriertem DCF77-Empfänger:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

PULSANTIERA CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - EASY - 6 CANALI - 3 MODULI - BIANCO - CHORUS Caratteristiche tecniche Colore Bianco N. canali 6 N. moduli Chorus 3