GEWISS - GEWGW10711 RILEVATORE GPL 2M 12V AC/DC BIANCO - GW10711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Farbe - weiß
Erfasst Butan (C4H10) - ja
Packung
2 ST
EAN
8011564263130
Artikelnummer
GEWGW10711
Herstellernummer
GW10711
Hersteller
GEW
Montageart:
Einbau
Meldeart:
akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Versorgungsspannung DC:
12...12 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Mit Spannungsanzeige:
ja
Mit Backup-Batterie:
nein
Lautstärke:
85 dB(A)
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
45 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie