GEWISS - GEWGW10595 RIVELATORE DI PRESENZA IR A SOFFITTO - GW10595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 10 m
Max. Schaltleistung - 690 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035090417
Artikelnummer
GEWGW10595
Herstellernummer
GW10595
Hersteller
GEW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
10 m
Max. Schaltleistung:
690 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
3...2000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Einschaltstrom:
4 A
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
22 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
65.2 mm
Umgebungstemperatur:
-20...35 °C
Durchmesser:
111.5 mm
Einbaubreite:
111.5 mm
Einbautiefe:
29.2 mm
Einbaudurchmesser:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
240...240 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


