GEWISS - GEWGW10505AB LENTE CON SIMBOLO CAMPANELLO ANTIBATT. - GW10505AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Ausführung - Symbole
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Mit ertastbarem Aufdruck - nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8034035079757
Artikelnummer
GEWGW10505AB
Herstellernummer
GW10505AB
Hersteller
GEW
Farbe:
weiß
Ausführung:
Symbole
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Mit ertastbarem Aufdruck:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
ja
CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).


