Startseite

GEWISS - GEWDX52399 AS.ANELLO DI CODA X SONDE SUPER - DX52399

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52399 AS.ANELLO DI CODA X SONDE SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Materialstärke des Einziehdrahts - 4 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8018678009937

Artikelnummer

GEWDX52399

Herstellernummer

DX52399

Hersteller

GEW

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

oval

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie