Startseite

GEWISS - GEWDX52325 STS 25 SONDA TIRAFILI SUPER 25 MT - DX52325

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52325 STS 25 SONDA TIRAFILI SUPER 25 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 25 m

  • Form - rund

Packung

  • 15 ST

EAN

8018678009920

Artikelnummer

GEWDX52325

Herstellernummer

DX52325

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

25 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Trageart:

ohne

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie