GEWISS - GEWDX52320 STS 20 SONDA TIRAFILI SUPER 20 MT - DX52320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - oval
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
15 ST
EAN
8018678009913
Artikelnummer
GEWDX52320
Herstellernummer
DX52320
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
oval
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
weiß
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja
Trageart:
ohne
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


