Startseite

GEWISS - GEWDX52220 ST 20 SONDA TIRAFILI 20 MT - DX52220

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX52220 ST 20 SONDA TIRAFILI 20 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - weiß

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8018678009852

Artikelnummer

GEWDX52220

Herstellernummer

DX52220

Hersteller

GEW

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

weiß

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

3 mm

Kopfform:

oval

Form:

rund

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

20 m

Trageart:

ohne

Verdrillt:

ja

FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie