Startseite

GEWISS - GEWDX51440 R 40 MOLLA PIEGATUBI - DX51440

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX51440 R 40 MOLLA PIEGATUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Geeignet für Aluminiumrohre - nein

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Kupferrohre - nein

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018678009807

Artikelnummer

GEWDX51440

Herstellernummer

DX51440

Hersteller

GEW

Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Mit Innenkabel:

nein

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie