Startseite

GEWISS - GEWDX43350 RMG 50/40 RACC.TUBO-GUAINA MORBIDX - DX43350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Außengewinde - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8018678035714

Artikelnummer

GEWDX43350

Herstellernummer

DX43350

Hersteller

GEW

Mit Außengewinde:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Zugentlastung:

nein

Gesamtlänge:

81.8 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Innendurchmesser:

50 mm

Anschluss 1:

Verschraubung

Anschluss 2:

Verschraubung

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie