GEWISS - GEWDX20116R ICTA/16F GRIGIO-TUBO PIEGH. MEDIO AR. CS - DX20116R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit - 750 N
Farbe - grau
Ummantelungswerkstoff - ohne Ummantelung
Packung
6400 M
EAN
8034035042829
Artikelnummer
GEWDX20116R
Herstellernummer
DX20116R
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
750 N
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


