Startseite

GEL SPA - GE110503090 DOSAPHOS 250 FAST - 10503090

KopierenKopieren
GEL SPA - GE110503090 DOSAPHOS 250 FAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8018244302141

Artikelnummer

GE110503090

Herstellernummer

10503090

Hersteller

GE1

Dosaphos Dosatori proporzionali anticalcare e anticorrosione con ricarica in polvere I Dosaphos sono dosatori anticalcare-anticorrosione per caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie. Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto Gelphos RAPID, ad azione chelante e sequestrante, in grado di: • Impedire il depositarsi del carbonato di calcio (no incrostazioni) • Formare un film di protezione all’interno delle tubazioni (no corrosioni) L’attacco a baionetta rinnova la linea e permette di assemblare velocemente e con facilità il dosatore (l’innesto a baionetta prevede un solo grano). La flangia di raccordo orientabile tra il venturi ed il corpo dosatore consente ai Dosaphos di essere installati su tubazioni orizzontali e verticali. Inoltre, gli attacchi Fast con ghiera girevole e Dima Verticale ne agevolano l’installazione nei ridotti spazi tra il muro e la caldaia. I Dosaphos 250 e i Dosaphos Dima sono dotati del dispositivo “Acquastop” che evita direalizzare il bypass di esclusione dell’impianto e permette di sostituire la ricarica Gelphos Rapid senza chiudere l’acqua a monte. I Dosaphos si arricchiscono del modello con testa in plastica, Dosaphos PL 250 FAST. Ogni confezione comprende 2 ricariche di Gelphos RAPID stick in omaggio.