Startseite

GEFRAN SPA - GEFF304657 1650P-C-RR0-0-0-00-5-00-00-1-00 - F304657

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF304657 1650P-C-RR0-0-0-00-5-00-00-1-00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC/DC

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • Schutz gegen lokale Bedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002888345

Artikelnummer

GEFF304657

Herstellernummer

F304657

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

LED-Anzeige Eingänge:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

48 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

109 mm

Erweiterbar:

nein

Höhe:

96 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Regolatori e indicatori | 1650 | Programmatore e Regolatore PID doppio loop, 1/8 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD e tre bargraph configurabili - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 32 Blocchi applicativi logici - 8 Blocchi applicativi matematici - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - 3 Ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze, ingressi Lineari - Conforme AMS2750/CQI-9 - 2 Loop di controllo PID - 2 Programmatori di setpoint (128 passi in 16 programmi) - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60 ms - Modbus RTU master/slave - Modbus TCP slave - Bridge Modbus RTU/TCP - Webserver - Orologio settimanale (RTC)