Startseite

GEFRAN SPA - GEFF304327 1350-D-RR0-10050-1-G - F304327

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF304327 1350-D-RR0-10050-1-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000530017

Artikelnummer

GEFF304327

Herstellernummer

F304327

Hersteller

GEF

Regolatori e indicatori | 1350 | Programmatore e Regolatore PID, 1/4 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/ incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 16 Blocchi applicativi funzionali - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari - Ingresso da setpoint remoto - Uscite rele; logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita; da frontale per immediata sostituzione - Precisione 0,2%, tempo di campionamento 60 ms