Startseite

GEFRAN SPA - GEFF304215 650P-R-RR0-00030-0-G - F304215

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF304215 650P-R-RR0-00030-0-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reglerkanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - AC/DC

  • LED-Anzeige Eingänge - ja

  • Schutz gegen lokale Bedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000012698

Artikelnummer

GEFF304215

Herstellernummer

F304215

Hersteller

GEF

Anzahl der Reglerkanäle:

1

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

AC/DC

LED-Anzeige Eingänge:

ja

Schutz gegen lokale Bedienung:

ja

LED-Anzeige Ausgänge:

ja

Mit Display:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Breite:

48 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

DIN-Schienenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Failsafe-Ausführung:

nein

Tiefe:

109 mm

Erweiterbar:

nein

Höhe:

48 mm

Selbstständig arbeitend:

ja

Standardapplikationen lieferbar:

nein

Mit Grundplatte:

nein

Regolatori e indicatori | 650 | Programmatore e Regolatore PID, 1/16 DIN | Caratteristiche Principali: - Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori - Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata - Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione - Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi - 16 Blocchi applicativi funzionali - Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate - Tuning evoluto dei parametri di regolazione - Livelli differenziati di password - Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari - Ingresso da setpoint remoto - Uscite rele, logiche, analogiche isolate - Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto - Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU - Estraibilita da frontale per immediata sostituzione - Tempo di campionamento 60ms