Startseite

GEFRAN SPA - GEFF100419 LS-A-E-0-A-0350 L000XA00X - F100419

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF100419 LS-A-E-0-A-0350 L000XA00X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 8...36 V

  • Länge - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007325685

Artikelnummer

GEFF100419

Herstellernummer

F100419

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

sonstige

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

8...36 V

Länge:

350 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS-A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.