GEFRAN SPA - GEFF100303 GSHAN1S1800HC1 L000E00 - F100303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - sonstige
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 9...36 V
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007325357
Artikelnummer
GEFF100303
Herstellernummer
F100303
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
9...36 V
Länge:
1800 mm
Sensore lineare senza contatto tecnologia ad EFFETTO HALL con inclinometro MEMS a singolo asse incorporato (singolo asse Z). Prestazioni eccellenti, elevato grado di protezione IP, resistenza agli urti e alle vibrazioni garantiscono le prestazioni del sensore nelle tipiche applicazioni idrauliche mobili, ovunque sia necessario monitorare una posizione lineare e un angolo di inclinazione allo stesso tempo. Il design compatto, con un altezza di soli 65 mm, l uscita del segnale CANopen e il circuito completamente ridondante, sia per la posizione lineare che per la misurazione dell angolo di inclinazione, fanno di questo sensore un trasduttore multivariabile all avanguardia.


