Startseite

GEFRAN SPA - GEFF100123 LS-A-X-X-H-0250 0000XD2SX - F100123

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF100123 LS-A-X-X-H-0250 0000XD2SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 8...36 V

  • Länge - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007324688

Artikelnummer

GEFF100123

Herstellernummer

F100123

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

sonstige

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

8...36 V

Länge:

250 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.