Startseite

GEFRAN SPA - GEFF094568 LS-A-N-0-A-0200 0000X000X - F094568

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF094568 LS-A-N-0-A-0200 0000X000X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 11...32 V

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004977702

Artikelnummer

GEFF094568

Herstellernummer

F094568

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

sonstige

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

11...32 V

Länge:

200 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.