Startseite

GEFRAN SPA - GEFF094545 LS-A-E-0-Z-0100 0000XA00X

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF094545 LS-A-E-0-Z-0100 0000XA00X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 11...32 V

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005491269

Artikelnummer

GEFF094545

Herstellernummer

F094545

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

sonstige

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

11...32 V

Länge:

100 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LS-A adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile.