Startseite

GEFRAN SPA - GEFF094148 MX1-6-M-B35D-4-4-D-4 2130X000W00 - F094148

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF094148 MX1-6-M-B35D-4-4-D-4 2130X000W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Messbereich - 0...350 Pa

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Geeignet für Wasser - ja

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007304628

Artikelnummer

GEFF094148

Herstellernummer

F094148

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Messbereich:

0...350 Pa

Versorgungsspannung:

24 V

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Geeignet für Glykol:

ja

Messelement:

Membran

I sensori di Melt Gefran serie MX sono trasmettitori di pressione concepiti per lavorare in ambienti ad alta temperatura ed espressamente progettati per la misura della pressione di melt e disponibili esclusivamente per l utilizzo in impianti o utensili industriali fissi di grandi dimensioni, tipicamente gli estrusori, o per apparecchiature da laboratorio B-to-B per fini di R&D ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/UE (vedi nota informativa RoHS II). La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 400 C. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile. La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.