Startseite

GEFRAN SPA - GEFF092925 GRM-H-15-48-AN-FB-0-0-0-0-0 - F092925

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF092925 GRM-H-15-48-AN-FB-0-0-0-0-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 15 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003877003

Artikelnummer

GEFF092925

Herstellernummer

F092925

Hersteller

GEF

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

15 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

138 mm

Panoramica L esigenza dei costruttori ed utilizzatori di impianti di trattamento termico e quella di mantenere un controllo preciso e costante del processo con l obiettivo di ottenere una qualita costante di produzione ottimizzando i consumi di energia. Le caratteristiche dei Controllori di Potenza della serie GRM H garantiscono un efficiente gestione del riscaldamento anche nel caso di carichi elettrici complessi, che richiedono particolari accorgimenti, come nel caso di lampade ad infrarosso o elementi riscaldanti in Carburo di Silicio. Controllo La disponibilita di diverse modalita di innesco configurabili (ZC, BF, FT, HSC, PA) abbinate a funzioni che assicurano un erogazione stabile dell energia al carico compensare oscillazioni della tensione di rete o l invecchiamento degli elementi riscaldanti permettono un efficiente gestione della temperatura con una conseguente ottimizzazione energetica del processo. Communicazione digitale La digitalizzazione di fabbrica sta raggiungendo la sua ultima frontiera, il livello campo dell automazione industriale. In questo scenario, la serie GRM H in versione IO Link o Modbus RTU puo diventare una preziosa fonte di dati di processo, utili per lo sviluppo di moderne strategie di automazione come manutenzione predittiva o machine learning. Configurazione NFC Messe in servizio semplici e sicure, manutenzione e diagnostica rapida oggi sono una necessita anche per dispositivi come i Controllori di Potenza. La serie GRM H grazie alla tecnologia NFC, permette di estendere l interazione utente utilizzando normali Smartphone o Tablet come configuratori intelligenti. Grazie ad un interfaccia grafica ed intuitiva il setup o la diagnostica risultano particolarmente intuitive.