GEFRAN SPA - GEFF091840 LM-L-A-0200 0000XB00X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktionsprinzip - sonstige
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V
Länge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003958115
Artikelnummer
GEFF091840
Herstellernummer
F091840
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
18...30 V
Länge:
200 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LM-L adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile. La possibilita di misurare ulteriori variabili rispetto alla posizione (velocita, inclinazione triassiale, accelerazione e vibrazioni, temperatura dell elettronica) combinata con il protocollo IO-Link, permette di beneficiare dei vantaggi dell industria 4.0 in ottica di manutenzione preventiva del prodotto e di processo.