GEFRAN SPA - GEFF091808 LM-L-A-0300 0000XA00X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Funktionsprinzip - sonstige 
- Spannungsart - DC 
- Bemessungsbetriebsspannung - 18...30 V 
- Länge - 300 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
2000003451180
Artikelnummer
GEFF091808
Herstellernummer
F091808
Hersteller
GEF
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
18...30 V
Länge:
300 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto con tecnologia brevettata TWIIST per una maggiore durata. L assenza di contatto sull elemento sensibile permette di ottenere un sensore completamente sigillato, robusto e compatto. Le elevate prestazioni intermini di robustezza, stabilita termica e immunita EMC rendono la serie LM-L adatta all uso sia in ambienti industriali che in applicazioni di idraulica mobile. La possibilita di misurare ulteriori variabili rispetto alla posizione (velocita, inclinazione triassiale, accelerazione e vibrazioni, temperatura dell elettronica) combinata con il protocollo IO-Link, permette di beneficiare dei vantaggi dell industria 4.0 in ottica di manutenzione preventiva del prodotto e di processo.


