Startseite

GEFRAN SPA - GEFF087613 GRP-15-48-AN-0-0-0-1-0-0 - F087613

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 15 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002641728

Artikelnummer

GEFF087613

Herstellernummer

F087613

Hersteller

GEF

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

15 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

103 mm

La capacita di proporre soluzioni di controllo personalizzate permette di soddisfare velocemente le più diverse esigenze di automazione. A questo scopo la serie GRP fornisce un ampia gamma di SSR estremamente compatti, con una solida struttura base ma scalabile come taglie di corrente (da 15A a 120A), tipo di comando e funzionalita di configurazione. Controllo Un controllo accurato del processo e la condizione per ottenere una produzione costante e di qualita. Per raggiungere questo obiettivo e necessario gestire nel modo migliore le diverse tipologie di riscaldatori industriali dalle resistenze lineari alle lampade infrarosso. A questo scopo la nuova serie di SSR mette a disposizione una serie di funzionalita di controllo (ZC/ /BF/HSC/PA/Softstart) completamente configurabili per adattarsi alle varie esigenze. Diagnostica Prevenire eventuali malfunzionamenti permette di limitare o eliminare dannosi fermi macchina e produzione. La serie GRP integra funzioni dedicate come l Allarme HB di rottura parzialedel carico con accuratezza di 1/8 del carico totale, SCR in corto circuito, sovratemperatura e mancanza tensione. Comunicazione IO-Link La digitalizzazione di fabbrica sta raggiungendo la sua ultima frontiera, il livello campo della piramide dell automazione. In questo livello IO-Link si sta confermando la comunicazione più idonea per raggiungere facilmente dispositivi come sensori ed attuatori. In questa ottica la serie GRP e stata sviluppata per poter essere integrata all interno di questa architettura di automazione Configurazione NFC Commisioning semplice e sicuro, manutenzione e diagnostica rapida oggi sono alla portata anche di dispositivi come SSR. Tutto questo grazie alla tecnologia NFC, che permette di estendere l interfaccia utente utilizzandonormali Smartphone o Tablet come configuratori intelligenti. Grazie ad un interfaccia grafica intuitiva il setup o la diagnostica risultano particolarmente intuitive