GEFRAN SPA - GEFF087379 1250-D-RRR-00150-0-G - F087379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reglerkanäle - 1
LED-Anzeige Eingänge - ja
LED-Anzeige Ausgänge - ja
Spannungsart - AC/DC
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
2000002891710
Artikelnummer
GEFF087379
Herstellernummer
F087379
Hersteller
GEF
Anzahl der Reglerkanäle:
1
LED-Anzeige Eingänge:
ja
LED-Anzeige Ausgänge:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Mit Display:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
nein
Erweiterbar:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Schutz gegen lokale Bedienung:
ja
Failsafe-Ausführung:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Standardapplikationen lieferbar:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
80 mm


