Startseite

GEFRAN SPA - GEFF086488 HMF1-N-H-P05M-1-5-D-0-0-5 0000X000X0 - F086488

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF086488 HMF1-N-H-P05M-1-5-D-0-0-5 0000X000X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - 4 - 20 mA

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Messbereich - 0...345 Pa

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007270237

Artikelnummer

GEFF086488

Herstellernummer

F086488

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Messbereich:

0...345 Pa

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Tiefe:

27.2 mm

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I sensori di Melt Gefran serie HMF sono trasmettitori di pressione con protocollo di comunicazione HART concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 400 C. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile. La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico. I trasmettitori sono stati progettati e prodotti in accordo agli standard FM con i seguenti modi di protezione e caratteristiche: Explosion-proof (XP) per la Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D; Dust proof (DIP) per le Classi II, III, Divisione 1, Gruppi E, F e G; Aree interne ed esterne classificate come pericolose: Tipo 4X, IP67; Temperatura ambiente nominale di T5 Ta = da ;20 C a +85 C, T6 Ta =da ;20 C a +60 C.