Startseite

GEFRAN SPA - GEFF085292 ILK1-5-H-B01M-1-4-D-S-P T000C000S00 - F085292

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF085292 ILK1-5-H-B01M-1-4-D-S-P T000C000S00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Elektrischer Anschluss - Stecker

  • Messbereich - 0...1000 Pa

  • Versorgungsspannung - 24 V

  • Genauigkeitsklasse - 0.25

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002623311

Artikelnummer

GEFF085292

Herstellernummer

F085292

Hersteller

GEF

Ausgangssignal:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Stecker

Messbereich:

0...1000 Pa

Versorgungsspannung:

24 V

Genauigkeitsklasse:

0.25

Mit Temperatursensor:

nein

Ablesbar:

nein

Geeignet für Wasser:

ja

Mit Display:

nein

Max. Überdruck:

2 kPa

Geeignet für Luft:

ja

Geeignet für Dampf:

ja

Gewindemaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Gase:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Öl:

nein

Geeignet für Glykol:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Geeignet für Ammoniak:

nein

Messelement:

Membran

Kabellänge:

0 m

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

I sensori di Melt Gefran serie ILK Performance Level ‘d /SIL2 sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura con uscita IO-Link. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione. Questa nuova serie ILK con interfaccia IO-Link e un dispositivo Smart specificatamente progettato per rispondere alle richieste del mondo Industria 4.0 , con informazioni ausiliarie adatte ad evitare dannosi fermi macchina e grazie alla soluzione mercury-free puo resistere fino a 538 C di temperatura del processo. In aggiunta, con le certificazioni PLd e SIL2, la serie ILK e la soluzione migliore per le applicazioni di Sicurezza Funzionale .