GEFRAN SPA - GEFF084193 GRS-H-75-60-D-1-0-0-0 - F084193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 75 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.393 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000657677
Artikelnummer
GEFF084193
Herstellernummer
F084193
Hersteller
GEF
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausführung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
138 mm


